SKF

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF 2938 CV/C3

  • ERIKS:23218183
  • Hersteller:NCF 2938 CV/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 920.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 994.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
42 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
440 kN
Statische Belastung
780 kN
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Gewicht
6.5 kg
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen

CHF 924.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 999.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026