INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182938-B-XL-C3

  • ERIKS:11835843
  • Hersteller:508983960030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 924.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 999.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
42 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
510 kN
Statische Belastung
770 kN
Referenzdrehzahl
1.03 rpm
Grenzdrehzahl
1630 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig