CHF 920.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 994.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NCF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 42 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 440 kN |
Statische Belastung | 780 kN |
Referenzdrehzahl | 1100 rpm |
Grenzdrehzahl | 1400 rpm |
Gewicht | 6.5 kg |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'320.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'427.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026