CHF 1'320.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'427.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 42 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 510 kN |
Statische Belastung | 770 kN |
Referenzdrehzahl | 1.03 rpm |
Grenzdrehzahl | 1630 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |