SKF

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF 2936 CV

  • ERIKS:23767099
  • Hersteller:NCF 2936 CV
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 798.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 862.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
42 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
391 kN
Statische Belastung
695 kN
Referenzdrehzahl
1100 rpm
Grenzdrehzahl
1400 rpm
Gewicht
6.2 kg
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182936-B-XL

  • ERIKS:11669419
  • Manufacturer:SL18-2912-B-XL

CHF 1'228.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'327.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026