INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182936-B-XL

  • ERIKS:11669419
  • Hersteller:SL18-2912-B-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'228.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'327.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
42 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
455 kN
Statische Belastung
680 kN
Referenzdrehzahl
1.15 rpm
Grenzdrehzahl
1720 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig