SKF

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF 2934 CV

  • ERIKS:23767098
  • Hersteller:NCF 2934 CV
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 695.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 751.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
314 kN
Statische Belastung
560 kN
Referenzdrehzahl
1200 rpm
Grenzdrehzahl
1500 rpm
Gewicht
4.3 kg
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182934-B-XL

  • ERIKS:23195846
  • Manufacturer:SL182934-B-XL

CHF 1'037.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'122.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026