CHF 1'037.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'122.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 365 kN |
Statische Belastung | 540 kN |
Referenzdrehzahl | 1.19 rpm |
Grenzdrehzahl | 1830 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |