CHF 598.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 646.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NCF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 220 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 303 kN |
Statische Belastung | 530 kN |
Referenzdrehzahl | 1300 rpm |
Grenzdrehzahl | 1600 rpm |
Gewicht | 4 kg |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 928.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'003.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026