CHF 928.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'003.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 220 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 350 kN |
Statische Belastung | 510 kN |
Referenzdrehzahl | 1.27 rpm |
Grenzdrehzahl | 1940 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |