CHF 526.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 568.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NCF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 292 kN |
Statische Belastung | 490 kN |
Referenzdrehzahl | 1400 rpm |
Grenzdrehzahl | 1700 rpm |
Gewicht | 3.75 kg |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 813.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 879.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026