INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182930-B-XL

  • ERIKS:11669418
  • Hersteller:508939470000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 813.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 879.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
340 kN
Statische Belastung
480 kN
Referenzdrehzahl
1.36 rpm
Grenzdrehzahl
1790 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig