CHF 384.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 415.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NCF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 205 kN |
Statische Belastung | 360 kN |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
Grenzdrehzahl | 2000 rpm |
Gewicht | 2.35 kg |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 562.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 608.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026