INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182926-B-XL

  • ERIKS:11669416
  • Hersteller:508925330000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 562.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 608.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1829
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
238 kN
Statische Belastung
350 kN
Referenzdrehzahl
1.5 rpm
Grenzdrehzahl
2420 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig