SKF

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NCF 2922 CV

  • ERIKS:23767093
  • Hersteller:NCF 2922 CV
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NCF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
24 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
134 kN
Statische Belastung
220 kN
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
1.25 kg
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL182922-B-XL

  • ERIKS:11669413
  • Manufacturer:050892193-0000

CHF 425.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 459.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026