CHF 425.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 459.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 213 kN |
Referenzdrehzahl | 1.71 rpm |
Grenzdrehzahl | 2900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |