CHF 761.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 823.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NCF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 128 kN |
Statische Belastung | 200 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |
Gewicht | 1.15 kg |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 421.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 455.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026