CHF 421.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 455.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL1829 |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 24 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 152 kN |
Statische Belastung | 203 kN |
Referenzdrehzahl | 1.87 rpm |
Grenzdrehzahl | 3150 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |