SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU 4924 B/SPW33

  • ERIKS:23767743
  • Hersteller:NNU 4924 B/SPW33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'290.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'394.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
45 mm
Lagerluft
C1
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen
Product Image

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4924-S-M-SP

  • ERIKS:12627208
  • Manufacturer:0192328880000

CHF 1'429.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'545.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026