CHF 1'429.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'545.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 165 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | C1NA |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 175 kN |
Statische Belastung | 340 kN |
Grenzdrehzahl | 4750 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 1'290.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'394.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026