SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU 4920 BK/SPW33

  • ERIKS:23767737
  • Hersteller:NNU 4920 BK/SPW33
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'168.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'263.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C1
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen

CHF 1'017.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'099.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026