FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU4920-S-K-M-SP

  • ERIKS:12574704
  • Hersteller:019232764-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'017.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'099.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NNU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
40 mm
Lagerluft
C1NA
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
128 kN
Statische Belastung
255 kN
Grenzdrehzahl
5700 rpm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NNU 4920 BK/SPW33

  • ERIKS:23767737
  • Manufacturer:NNU 4920 BK/SPW33

CHF 1'168.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'263.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026