CHF 89.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.52inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 75 kN |
Statische Belastung | 63 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 90.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026