FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP307-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668107
  • Hersteller:167414710000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 97.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
21 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
76 kN
Statische Belastung
63 kN
Referenzdrehzahl
7.9 rpm
Grenzdrehzahl
12600 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 307 ECP

  • ERIKS:23768423
  • Manufacturer:NUP 307 ECP

CHF 89.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.52inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026