SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2222 ECP

  • ERIKS:23768396
  • Hersteller:NUP 2222 ECP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NUP
Der Außenring eines NUP-Zylinderlagers hat zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers mit einem festen Bord und einem losen Bord ausgestattet ist. Dementsprechend können diese NUP-Zylinderlager die Welle axial in beiden Richtungen einschließen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'218.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'316.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
53 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
440 kN
Statische Belastung
520 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
4000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen

CHF 1'192.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'289.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026