CHF 1'192.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'289.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 53 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 455 kN |
Statische Belastung | 520 kN |
Referenzdrehzahl | 2.75 rpm |
Grenzdrehzahl | 4750 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'218.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'316.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026