CHF 58.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 16 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 23.8 kN |
Statische Belastung | 21.6 kN |
Referenzdrehzahl | 19000 rpm |
Grenzdrehzahl | 22000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 59.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026