FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP2203-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668058
  • Hersteller:167408900000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
16 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
28.5 kN
Statische Belastung
21.9 kN
Referenzdrehzahl
13.2 rpm
Grenzdrehzahl
26500 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 2203 ECP

  • ERIKS:23768373
  • Manufacturer:NUP 2203 ECP

CHF 58.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026