CHF 109.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 21 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 96.5 kN |
Statische Belastung | 95 kN |
Referenzdrehzahl | 7500 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 128.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026