FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP211-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668048
  • Hersteller:NUP211-E-TVP2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, einen festen Bord am Innenring und gegenüber eine lose Bordscheibe.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Festlager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NUP
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
99 kN
Statische Belastung
95 kN
Referenzdrehzahl
5.8 rpm
Grenzdrehzahl
10000 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUP 211 ECP

  • ERIKS:23768359
  • Manufacturer:NUP 211 ECP

CHF 109.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026