CHF 391.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 422.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 43 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 365 kN |
Statische Belastung | 360 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 423.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 458.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026