FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU318-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668021
  • Hersteller:167402620000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 423.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 458.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
43 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
370 kN
Statische Belastung
350 kN
Referenzdrehzahl
3.65 rpm
Grenzdrehzahl
4900 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 318 ECP

  • ERIKS:23768238
  • Manufacturer:NU 318 ECP

CHF 391.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 422.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026