CHF 551.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 596.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 39 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 300 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 501.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 542.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026