FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU316-E-XL-M1

  • ERIKS:23220180
  • Hersteller:NU316-E-M1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 501.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 542.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
39 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
300 kN
Statische Belastung
275 kN
Referenzdrehzahl
4.1 rpm
Grenzdrehzahl
7200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 316 ECM

  • ERIKS:23768221
  • Manufacturer:NU 316 ECM

CHF 551.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 596.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026