SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 312 ECJ/CNL

  • ERIKS:13200599
  • Hersteller:NU 312 ECJ/CNL
Image 1
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NU
Der Außenring eines NU-Zylinderlagers verfügt über zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers keine Borden aufweist. Die axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse kann in beiden Richtungen aufgenommen werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 167.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NU
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
CNL
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

SKF Winkelring HJ 312 EC

  • ERIKS:23765652
  • Manufacturer:HJ 312 EC

CHF 153.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026