Eriks
SKF

SKF Winkelring HJ 312 EC

  • ERIKS:23765652
  • Hersteller:HJ 312 EC
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Winkelring für Einreihige Zylinderrollenlager. EC = Optimierte Innenkonstruktion; mehr bzw. größere Rollen und modifizierter Rollen-Bord-Kontakt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 153.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
HJ
Typ
Angle Ring
Hersteller ID
HJ 312 EC
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
84.35 mm
B1
9 mm
B2
14.5 mm
d
60 mm
d1
84.35 mm
Alternativen
Product Image

FAG Winkelring HJ312-E

  • ERIKS:12626743
  • Manufacturer:HJ312-E

CHF 152.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026