CHF 273.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 295.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 27 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 127 kN |
Statische Belastung | 112 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 253.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 118.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026