CHF 118.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HJ |
Typ | Angle Ring |
Hersteller ID | HJ 310 EC |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 71.4 mm |
B1 | 8 mm |
B2 | 13 mm |
d | 50 mm |
d1 | 71.4 mm |
CHF 132.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 143.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026