CHF 2'093.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'262.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 86 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 915 kN |
Statische Belastung | 1040 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 256.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026