CHF 256.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | HJ |
Typ | Angle Ring |
Hersteller ID | HJ 2324 EC |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 168.3 mm |
B1 | 14 mm |
B2 | 26 mm |
d | 120 mm |
d1 | 168.3 mm |