CHF 506.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 547.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 64 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 500 kN |
Statische Belastung | 540 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 727.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 786.28inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026