CHF 727.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 786.28inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 64 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 510 kN |
Statische Belastung | 530 kN |
Referenzdrehzahl | 3 rpm |
Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 506.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 547.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026