CHF 523.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 566.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 455 kN |
Statische Belastung | 490 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 582.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 629.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026