FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2317-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667982
  • Hersteller:167393020000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 582.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 629.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
435 kN
Statische Belastung
445 kN
Referenzdrehzahl
3.3 rpm
Grenzdrehzahl
5200 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2317 ECP

  • ERIKS:23768099
  • Manufacturer:NU 2317 ECP

CHF 523.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 566.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026