CHF 1'232.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'332.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'473.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'592.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026