FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU230-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835176
  • Hersteller:167390600030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massivkäfig aus Messing, zweiteilig, rollengeführt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'473.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'592.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
45 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
520 kN
Statische Belastung
590 kN
Referenzdrehzahl
2.35 rpm
Grenzdrehzahl
4550 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 230 ECML/C3

  • ERIKS:23768052
  • Manufacturer:NU 230 ECML/C3

CHF 1'232.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'332.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026