CHF 391.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 422.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 46 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 380 kN |
Statische Belastung | 450 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 446.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 482.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026