FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2220-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835147
  • Hersteller:167385940030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 446.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 482.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
395 kN
Statische Belastung
445 kN
Referenzdrehzahl
2.9 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2220 ECP/C3

  • ERIKS:23767998
  • Manufacturer:NU 2220 ECP/C3

CHF 391.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 422.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026