CHF 260.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 281.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 250 kN |
Statische Belastung | 280 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 279.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 302.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026