FAG

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU2217-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667939
  • Hersteller:167385000000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zylinderrollenlager mit zwei Borde am Außenring, der Innenring ist bordlos.
Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Loslager, zerlegbar, mit Massiv-Fensterkäfig aus glasfaserverstärktem Polyamid PA66.
Zur Liste hinzufügen

CHF 279.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
255 kN
Statische Belastung
275 kN
Referenzdrehzahl
3.3 rpm
Grenzdrehzahl
6400 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2217 ECP

  • ERIKS:23767978
  • Manufacturer:NU 2217 ECP

CHF 260.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026